Sarokcsőfogó S-pofás, svéd forma
Sarokcsőfogó, S-pofa
SAROK CSŐFOGÓ S-FORMA-1/2CO


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Fokozatmentesen állítható
Lecsavarodás ellen biztosított állítóanyával
Kiváló, erős befogás
A forgásiránnyal ellentétes irányú fogazás a fejen
Strapabíró és kopásálló
Indukciósan edzett fogak
Adatlapok(X)
Csövek, csavaranyák
![]() | |
Befogási tartomány colban | 1/2 in |
Max. csőátmérő collban | 1/2 in |
Befogási tartomány | 22 mm |
Hosszúság (L) | 235 mm |
Szorítópofa szélessége (B) | 15 mm |
Pofavastagság (C) | 7 mm |
DIN | 5234 |
Anyag | Króm-vanádium acél |
Szín | Piros |